FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP47-5G TOP47-5G ANTENNA 11 ELEM. BANDA UHF G.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 16.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.28 m
Packung
1 ST
EAN
8055271138251
Artikelnummer
FTETOP47-5G
Herstellernummer
TOP47-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
16.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.28 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna direttiva 5G Larga Banda UHF a 11 elementi, l'antenna e stata realizzata con culla portante da 18x12x0,75 mm con elementi chiusi in un tondino di alluminio da 4 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.