Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP21-5G TOP21-5G ANTENNA 7 ELEM. BANDA UHF G.12D - TOP21-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP21-5G TOP21-5G ANTENNA 7 ELEM. BANDA UHF G.12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 14.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.745 m

  • Kanalbereich - 21...48

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138244

Artikelnummer

FTETOP21-5G

Herstellernummer

TOP21-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

14.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.745 m

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

Antenna direttiva 5G Larga Banda UHF a 7 elementi, l'antenna e stata realizzata con culla portante da 18x12x0,75 mm con elementi chiusi in un tondino di alluminio da 4 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.