Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE1622S SWPOE1622S SWITCH GIGABIT POE 16 PORTE - SWPOE1622S

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE1622S SWPOE1622S SWITCH GIGABIT POE 16 PORTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055271136035

Artikelnummer

FTESWPOE1622S

Herstellernummer

SWPOE1622S

Hersteller

FTE

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

2

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

410 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

185 mm

Höhe:

45 mm

Max. Leistungsaufnahme:

300 W

Redundante Stromversorgung:

nein

SWPOE1622S Switch Gigabit POE 16 Porte