Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWDP04-2 SWDP04-2 SWITCH IND. GB 4XRJ45 POE + 2SF - SWDP04-2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWDP04-2 SWDP04-2 SWITCH IND. GB 4XRJ45 POE + 2SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050162332602

Artikelnummer

FTESWDP04-2

Herstellernummer

SWDP04-2

Hersteller

FTE

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

4

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

30 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

138 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

108 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

Max. Leistungsaufnahme:

122.5 W

Redundante Stromversorgung:

nein

La gamma Switch Industriali Maxital e composta da switch PoE+ gestiti dotati di 4 porte PoE+ GE, ciascuna con potenza fino a 30W, e 2 porte SFP in fibra. Con un case robusto IP40 ma compatto, puo essere installato in qualsiasi ambiente difficile senza limiti di spazio. Offre interfacce di gestione IPv6/IPv4 intuitive ma avanzate, funzionalita di routing statico Layer 3. Ein grado di funzionare in modo affidabile, stabile e silenzioso in un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75 ?C.