FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW16-2 SW16-2 SWITCH GIGABIT 16 X RJ45 - SW16-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050162332589
Artikelnummer
FTESW16-2
Herstellernummer
SW16-2
Hersteller
FTE
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
240 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
102 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
30 mm
Max. Leistungsaufnahme:
6.78 W
Redundante Stromversorgung:
nein