Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW08-2 SW08-2 SWITCH GIGABIT 8 X RJ45 - SW08-2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW08-2 SW08-2 SWITCH GIGABIT 8 X RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332572

Artikelnummer

FTESW08-2

Herstellernummer

SW08-2

Hersteller

FTE

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. Leistungsaufnahme:

3.77 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Layer 3:

nein

Managebar:

nein

Höhe:

25 mm

Breite:

138 mm

Tiefe:

72 mm

Lo switch SW08-2 offre prestazioni elevate con 8 porte RJ45 da 1 Gbps, supportando modalita adattiva 10/100/1000. Con una capacita di commutazione di 16Gbps e protezione contropicchi di tensione ed ESD, e ideale per ambienti che richiedono connessioni rapide e affidabili.