Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESTOA4P150 STOA4P150 BORC. STOA 8F PRECAB.4F 1L 150 - STOA4P150

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESTOA4P150 STOA4P150 BORC. STOA 8F PRECAB.4F 1L 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Kupplung - Verbinder Übergang

  • Abschließbar - ja

  • Getrennte Kammern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332220

Artikelnummer

FTESTOA4P150

Herstellernummer

STOA4P150

Hersteller

FTE

Geeignet für Anzahl der Fasern:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Kupplung:

Verbinder Übergang

Abschließbar:

ja

Getrennte Kammern:

ja

Borchia con 4 adattatori SC/APC con shutters colorati, precablate con 1 cavo ( a 8 fibre ottiche SM 9/125 - G.657.A2 da 250 ?m) di lunghezza come la specifica del singolo articolo. Protezione teste con meshwork e pulling con gancio di traino in kevlar.