Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST420 ST420 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -20D - ST420

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST420 ST420 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -20D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8436545303740

Artikelnummer

FTEST420

Herstellernummer

ST420

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

4 dB

Fernspeisetauglich:

nein

ST420 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -20D Derivatore / Distributore