FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST410 ST410 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -10D - ST410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 5.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8436545303726
Artikelnummer
FTEST410
Herstellernummer
ST410
Hersteller
FTE
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5.5 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


