FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST220 ST220 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -20D - ST220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 4.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8436545303719
Artikelnummer
FTEST220
Herstellernummer
ST220
Hersteller
FTE
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


