FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST210 ST210 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -10D - ST210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 6.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8436545303696
Artikelnummer
FTEST210
Herstellernummer
ST210
Hersteller
FTE
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
6.5 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


