FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP8VSCA SP8VSCA SPLITTER 8 VIE PRE.INT 25CM SC/A - SP8VSCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - 1x8
Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm
Montageart - Modul
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Packung
1 ST
EAN
8055271131207
Artikelnummer
FTESP8VSCA
Herstellernummer
SP8VSCA
Hersteller
FTE
Typ:
1x8
Betriebswellenlänge:
1250...1650 nm
Montageart:
Modul
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Min. Richtwirkung:
60 dB
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Faserlänge Eingang:
250 mm
Faserlänge Ausgang:
250 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
45 mm


