Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP4VSCA SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A - SP4VSCA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP4VSCA SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x4

  • Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm

  • Montageart - Modul

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 6 ST

EAN

8055271131177

Artikelnummer

FTESP4VSCA

Herstellernummer

SP4VSCA

Hersteller

FTE

Typ:

1x4

Betriebswellenlänge:

1250...1650 nm

Montageart:

Modul

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Min. Richtwirkung:

60 dB

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Faserlänge Eingang:

250 mm

Faserlänge Ausgang:

250 mm

Höhe:

8 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

45 mm

SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A