Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP35CD SP35CD PALO MT.3 60 SPESS. 3MM 5 DADI - SP35CD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP35CD SP35CD PALO MT.3 60 SPESS. 3MM 5 DADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001645

Artikelnummer

FTESP35CD

Herstellernummer

SP35CD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Palo telescopico Ø 60 da 3 mt. con 5 dadi