FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP26CD SP26CD PALO MT.2 70 SPESS. 2MM 5 DADI - SP26CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 70 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8032359001454
Artikelnummer
FTESP26CD
Herstellernummer
SP26CD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
70 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
SP26CD PALO MT.2 D70 SPESS. 2MM 5 DADI


