Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP25CD SP25CD PALO MT.2 60 SPESS. 2MM 5 DADI - SP25CD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP25CD SP25CD PALO MT.2 60 SPESS. 2MM 5 DADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001423

Artikelnummer

FTESP25CD

Herstellernummer

SP25CD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Palo telescopico Ø 60 da 2 mt. con 5 dadi