FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML585A SML585A MULTISWITCH 5 IN 8 DERIVATE ATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
LNB-Speisung - 14 V / 18 V / 22 kHz
Packung
1 ST
EAN
8436545300480
Artikelnummer
FTESML585A
Herstellernummer
SML585A
Hersteller
FTE
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, otto uscite in derivazione con attenuazione tipica di 17dB sul TV e 3dB sul SAT. Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, elevato disaccomppiamento e livello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze, realizzati per distribuire segnali Sat digitali, con miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno.


