Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML545A SML545A MULTISWITCH 5 IN 4 DERIVATE ATTI

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML545A SML545A MULTISWITCH 5 IN 4 DERIVATE ATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

  • Max. Stromaufnahme - 65 mA

  • LNB-Speisung - 14 V / 18 V / 22 kHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8436545300459

Artikelnummer

FTESML545A

Herstellernummer

SML545A

Hersteller

FTE

Anzahl der Eingänge:

5

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

65 mA

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

Multiswitch in cascata a quattro ingressi SAT e uno TV, quattro uscite passanti Sat e una TV, quattro uscite in derivazione con attenuazione tipica di 13 dB sul TV e 3dB sul SAT. Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, elevato disaccomppiamento elivello di ingresso ne fanno un componente ideale in impianti a medie e elevate utenze, realizzati per distribuire segnali Sat digitali, con miscelazione passiva dei segnali TV includendo la linea di ritorno.