Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESINGLE-R SINGLE-R LNB SINGLE UNIVERSALE RED

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESINGLE-R SINGLE-R LNB SINGLE UNIVERSALE RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137230

Artikelnummer

FTESINGLE-R

Herstellernummer

SINGLE-R

Hersteller

FTE

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.