FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4 SF4 DIVISORE PLUG IN 4 VIE 5 2400MHZ-CC - SF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 70 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8436023596480
Artikelnummer
FTESF4
Herstellernummer
SF4
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
70 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
11 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt
Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie


