Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF3B SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN BOX DA PALO

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF3B SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN BOX DA PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271131931

Artikelnummer

FTESF3B

Herstellernummer

SF3B

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

3

Max. Durchgangsdämpfung:

11 dB

Fernspeisetauglich:

nein

SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore