Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2B SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN BOX DA PALO

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2B SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN BOX DA PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271131924

Artikelnummer

FTESF2B

Herstellernummer

SF2B

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

7 dB

Fernspeisetauglich:

nein

SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore