FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESCAPCSOC SCAPCSOC CONNETTORE SC/APC SPLICE - SOC - SCAPCSOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp - SC
APC-Ausführung - ja
Anschlussart - crimpen
Farbe - grün
Packung
5 ST
EAN
8055271133270
Artikelnummer
FTESCAPCSOC
Herstellernummer
SCAPCSOC
Hersteller
FTE
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
ja
Anschlussart:
crimpen
Farbe:
grün
CONNETTORE SC APC SPLICE - SOC. lusa batteria) Dimensioni (LxPxA) - mm 142x166x139 ? esterno cavo fibra - mm 2 ? 6 Durata elettrodi 3.500 archi Lunghezza termorestringenti - mm 60, 45, 40 Accessori inclusi? Taglierina ? Spela fibra a 3 fori ? Erogatore alcool ? Coppia di elettrodi di ricambio ? Pinzette di plastica ? Pompetta ad aria ? Vassoio di raffreddamento ? Manuale di istruzioni ? Valigia rigida ? Alimentatore 13,5V 5A Accessori per giuntatrici professionali Accessori di ricambio per le giuntatrici professionali serie FS


