Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES32SD S32SD PALO MT.3 35 SPESS. 2MM CON TAPPO - S32SD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES32SD S32SD PALO MT.3 35 SPESS. 2MM CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001591

Artikelnummer

FTES32SD

Herstellernummer

S32SD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Palo telescopico Ø 35 da 3 mt. con tappo