FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50M S2C50M PALO PASSACAVO DA MURARE D.50X2 2 - S2C50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mastrohr
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 50 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8055271136943
Artikelnummer
FTES2C50M
Herstellernummer
S2C50M
Hersteller
FTE
Ausführung:
Mastrohr
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
S2C50M PALO PASSACAVO DA MURARE D.50X2 2


