Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50C S2C50C PALO PASSACAVO D50X2 MM 2MT - S2C50C

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50C S2C50C PALO PASSACAVO D50X2 MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 50 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137117

Artikelnummer

FTES2C50C

Herstellernummer

S2C50C

Hersteller

FTE

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S2C50C PALO PASSACAVO D50X2 MM 2MT