Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50 S2C50 PALO PASSACAVO CON STAFFE D.50X2 2 - S2C50

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50 S2C50 PALO PASSACAVO CON STAFFE D.50X2 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 2.05 m

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001546

Artikelnummer

FTES2C50

Herstellernummer

S2C50

Hersteller

FTE

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2.05 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

2 mm

Il palo pastorale passacavo tramite la curvatura a 180° permette di portare all’interno dell’edifi cio i cavi coassiali delle antenne TV e SAT eliminando fastidiose infi ltrazioni d’acqua.

FTE MAXIMAL ITALIA S

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie