FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES24SD S24SD PALO D50X2MM 2MT CON TAPPO - S24SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2 m
Durchmesser - 50 mm
Packung
2 ST
EAN
8032309001413
Artikelnummer
FTES24SD
Herstellernummer
S24SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
2 mm
S24SD PALO D50X2MM 2MT CON TAPPO


