FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES24CD S24CD PALO MT.2 50 SPESS. 2MM 4 DADI - S24CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 50 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
2 ST
EAN
8032359001409
Artikelnummer
FTES24CD
Herstellernummer
S24CD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo telescopico Ø 50 da 2 mt. con 4 dadi


