Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23SD S23SD PALO MT.2 42 SPESS. 2MM CON TAPPO - S23SD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23SD S23SD PALO MT.2 42 SPESS. 2MM CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001393

Artikelnummer

FTES23SD

Herstellernummer

S23SD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Palo telescopico Ø 42 da 2 mt. con tappo