FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES22CD S22CD PALO MT.2 35 SPESS. 2MM 3 DADI - S22CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
3 ST
EAN
8032359001362
Artikelnummer
FTES22CD
Herstellernummer
S22CD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo telescopico Ø 35 da 2 mt. con 3 dadi
Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt
Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie


