FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES21SD S21SD PALO MT.2 28 SPESS. 2MM CON TAPPO - S21SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 28 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
5 ST
EAN
8032359001355
Artikelnummer
FTES21SD
Herstellernummer
S21SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
28 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo telescopico Ø 28 da 2 mt. con tappo
Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt
Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie


