FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES1504SD S1504SD PALO COMBI 1,5M. D.40X1,5 CON TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckmast
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.5 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
5 ST
EAN
8032359001348
Artikelnummer
FTES1504SD
Herstellernummer
S1504SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Steckmast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.5 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
S1504SD PALO COMBI 1 5M. D.40X1 5 CON TA Palo per antenne


