Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6U RJ45-6U SPINA PLUG RJ45 CAT.6 UTP - 50 - RJ45-6U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6U RJ45-6U SPINA PLUG RJ45 CAT.6 UTP - 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 100 ST

EAN

8050162331988

Artikelnummer

FTERJ45-6U

Herstellernummer

RJ45-6U

Hersteller

FTE

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

RJ45-6U Spina Plug RJ45 Cat.6 UTP - 50