FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6F RJ45-6F SPINA PLUG RJ45 CAT.6 FTP - 50 - RJ45-6F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - 110
Packung
100 ST
EAN
8050162331995
Artikelnummer
FTERJ45-6F
Herstellernummer
RJ45-6F
Hersteller
FTE
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


