FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6AF RJ45-6AF SPINA PLUG RJ45 CAT.6A FTP - 50 - RJ45-6AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - 110
Packung
100 ST
EAN
8050162332008
Artikelnummer
FTERJ45-6AF
Herstellernummer
RJ45-6AF
Hersteller
FTE
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
110
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


