FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-5EU RJ45-5EU SPINA PLUG RJ45 CAT.5E UTP - 50 - RJ45-5EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 5E
Anschlussart - 110
Packung
100 ST
EAN
8050162331971
Artikelnummer
FTERJ45-5EU
Herstellernummer
RJ45-5EU
Hersteller
FTE
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
5E
Anschlussart:
110
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


