Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-6U RACKIP55-6U ARMADIO RACK IP55 6U 640X480 - RACKIP55-6U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-6U RACKIP55-6U ARMADIO RACK IP55 6U 640X480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332503

Artikelnummer

FTERACKIP55-6U

Herstellernummer

RACKIP55-6U

Hersteller

FTE

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

640 mm

Höhe:

426 mm

Tiefe:

480 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

nein

Zerlegbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Armadi da esterno IP66 Armadi da esterno progettati per gestire e proteggere le connessioni in fibra ottica in ambienti esterni. Realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, ideali per l?uso in impianti di telecomunicazione, infrastrutture urbane e altre applicazioni industriali. Disponibili in versioni con capacita fino a 24 e 48 fibre e dotati di connettori SC di alta qualita che garantiscono una connessione stabile e sicura.