FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-12U RACKIP55-12U ARMADIO RACK IP55 12U 640X4 - RACKIP55-12U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - passiv
Packung
1 ST
EAN
8050162332527
Artikelnummer
FTERACKIP55-12U
Herstellernummer
RACKIP55-12U
Hersteller
FTE
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
640 mm
Höhe:
693 mm
Tiefe:
480 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
nein
Zerlegbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55


