Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUATTRO-R QUATTRO-R LNB QUATTRO POLARIT RED - QUATTRO-R

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUATTRO-R QUATTRO-R LNB QUATTRO POLARIT RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8055271137261

Artikelnummer

FTEQUATTRO-R

Herstellernummer

QUATTRO-R

Hersteller

FTE

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

Convertitore Low Noise Converter RED Certified a quattro polarita separate, consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da un satellite disponendo della 1 F completa su quattro uscite VH, VL, HH e HL.