Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503-S PT2503-S PALO TEL.MT.2X3 D.25>35X0.9/1,2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503-S PT2503-S PALO TEL.MT.2X3 D.25>35X0.9/1,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 6 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8055271136929

Artikelnummer

FTEPT2503-S

Herstellernummer

PT2503-S

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

6 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

PT2503-S PALO TEL.MT.2X3 D.25 35X0.9 1 2