Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT1515 PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM - PT1515

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT1515 PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 30 mm

  • Wandstärke - 0.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271136646

Artikelnummer

FTEPT1515

Herstellernummer

PT1515

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

30 mm

Wandstärke:

0.8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

PT1515 PALO TEL.MT.2+1,5 D.25>30X0.8MM