FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPSU-30W PSU-30W INIETTORE GIGABIT POE/POE+ 30W - PSU-30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 30 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Montageart - freistehend
PoE-Standard - 802.3at (PoE+)
Packung
1 ST
EAN
8050162332848
Artikelnummer
FTEPSU-30W
Herstellernummer
PSU-30W
Hersteller
FTE
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3at (PoE+)
Spannungsart:
DC
Eingangsspannung:
55...55 V
Breite:
55 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm


