Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U020LYE PC6U020LYE BRETELLA U/UTP CAT6 2MT GIALL - PC6U020LYE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U020LYE PC6U020LYE BRETELLA U/UTP CAT6 2MT GIALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055271132587

Artikelnummer

FTEPC6U020LYE

Herstellernummer

PC6U020LYE

Hersteller

FTE

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

PC6U020LYE BRETELLA U UTP CAT6 2MT GIALL Patch cord rame intrecciato