Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU030LBL PC5EU030LBL BRETELLA UTP CAT5E 3 MT BLU - PC5EU030LBL

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU030LBL PC5EU030LBL BRETELLA UTP CAT5E 3 MT BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055271132433

Artikelnummer

FTEPC5EU030LBL

Herstellernummer

PC5EU030LBL

Hersteller

FTE

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

PC5EU030LBL BRETELLA UTP CAT5E 3 MT BLU