Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LBK PC5EU010LBK BRETELLA UTP CAT5E 1 MT NERA - PC5EU010LBK

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LBK PC5EU010LBK BRETELLA UTP CAT5E 1 MT NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055271132457

Artikelnummer

FTEPC5EU010LBK

Herstellernummer

PC5EU010LBK

Hersteller

FTE

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

PC5EU010LBK BRETELLA UTP CAT5E 1 MT NERA