Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPAR2WB PAR2WB PARTITORE WIDEBAND 2 OUT - PAR2WB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPAR2WB PAR2WB PARTITORE WIDEBAND 2 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2340 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Max. Durchgangsdämpfung - 5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

2096550000018

Artikelnummer

FTEPAR2WB

Herstellernummer

PAR2WB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2340 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Durchgangsdämpfung:

5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

PAR2WB PARTITORE WIDEBAND 2 OUT Derivatore / Distributore