Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP40-1SB P40-1SB PALO MT.2 40 SPESS. 1MM CON TAP - P40-1SB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP40-1SB P40-1SB PALO MT.2 40 SPESS. 1MM CON TAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8050162332879

Artikelnummer

FTEP40-1SB

Herstellernummer

P40-1SB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

1 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt