FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP40-1CB P40-1CB PALO MT.2 40 SPESS. 1MM 2 DADI - P40-1CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
2 ST
EAN
8050162332732
Artikelnummer
FTEP40-1CB
Herstellernummer
P40-1CB
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


