FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP350CD P350CD PALO MT.3 50 SPESS. 3MM 5 DADI - P350CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 3 m
Durchmesser - 50 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8032359001720
Artikelnummer
FTEP350CD
Herstellernummer
P350CD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
P350CD PALO MT.3 D50 SPESS. 3MM 5 DADI Palo per antenne


